Beli bel otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    Mulai

    Rp119.999.900

    RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Capacity (mm): 32 - 150
    • Power (kW): 2.2
    • Catalog Number: 35511
    • Drain Lines (mm): 32-150
    • Flow Rate (L/minute): 15
    • Max. Pressures (psi): 1160
  2. IDEALIFE Wireless Doorbell
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    IDEALIFE Wireless Doorbell
    Deskripsi:
    36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
  3. Kenmaster Bel Pintu
    Mulai

    Rp72.900

    Kenmaster Bel Pintu
    Deskripsi:
    - Mudah di gunakan. - Premium Quality. - Terdapat Pilihan Musik/Bunyi Bell. - Tanpa Kabel/Wireless. - Ringing Euphonic. - Appearance streamlined.
    atribut:
    • Max. Distance (m): 10
    • Electric Rating Voltage (V): 220
  4. Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Frequency (MHz): 315, ± 0.5
    • Receiver Dimensions (cm): 7.7x8x7
    • Transmitter Dimensions (cm): 4.7x7.7x2
    • Power (UA): 200
    • Volume (dB): 25 - 85
    • Transmission Power (mW): < 10
    • Color: White
    • Material: ABS
    • Receiver Voltage (V): 110 - 220
    • Receiving Distance (M): 280 (Area Terbuka)
    • Transmitter Power: Baterai Alkaline 12 V, 23 A
  5. Taffhome Bel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffhome Bel Pintu
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dari TaffHOME ini memiliki desain minimalis, disertai dengan puluhan melodi suara yang bagus dibanding bel pada umumnya. Bel wireless ini dapat bekerja hingga 300 meter dan Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur sesuai dengan kebutuhan Anda.Content Set:1 x Doorbell Receivers1 x Transmitter1 x Adhesive Sticker2 x Sekrup1 x Panduan Penggunaan
  6. monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)
    Mulai

    Rp44.900

    monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)
    Deskripsi:
    It is a bell for a general rotary, bicycle.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy, Resin
    • Diameter (phi mm): 51.6
    • Weight (g): 52
    • Handle Diameter (phi mm): 22.2
  7. Deli Scissor (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  8. Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell
    Deskripsi:
    Bell rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan untuk dekorasi rumah, disertai dengan 38 nada suara. Anda dapat memasang bell ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Dengan bell ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Transmitter Dimensions (mm): 75 x 51 x 20
  9. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw (Kunci L)
    60%
    Mulai

    Rp90.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw (Kunci L)
    Deskripsi:
    -The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so it has excellent wear resistance and durability, and can apply great amount
  10. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.499.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  11. Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    Mulai

    Rp259.900

    Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    atribut:
    • Color: White
    • Height (mm): 124
    • Index Protection: IP44
    • Width (mm): 74
  12. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp26.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
  13. NERO Electric Casa F16 Bell Switch and Accessories (Saklar Bel)
    Mulai

    Rp44.900

Daftar Harga bel otomatis Terbaru October 2026
Chint Saklar Bell Pintu "Do Not Disturb" 1-Gang (Push Button)Rp81.900
RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kitRp119.999.900
IDEALIFE Wireless DoorbellRp159.900
Kenmaster Bel PintuRp72.900
Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada ReceiverRp90.900
Taffhome Bel PintuRp73.900
monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)Rp44.900
Deli Scissor (Gunting)Rp13.900
Taffware Bel Pintu Wireless Remote DoorbellRp81.900
RIDGID Watter Jetter (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp81.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait